Prix : 699,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette lumière de Tube Fluorescent résistant à l’eau est idéale pour un éclairage ciblé sur les machines ou les espaces de travail petit. Tube fluorescent light dispose d’un tube en polycarbonate de 23". Tube polycarbonate résiste aux chocs. Résistant à l’eau, huile ou pulvérisation de liquide de refroidissement et les atmosphères poussiéreuses. Ampoule et matériel de montage en acier inoxydable sont inclus. Lampes avec Ballast interne comprennent un convertible champ 8' L, le cordon d’alimentation 120V. UL pour les applications de type 13 NEMA. ETL certifié. 1 an de garantie limitée. 24V DC.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 dans
- Longueur du tube 23 in (58,42 cm)
- Longueur 23 dans
- Longueur du cordon 8 pi (2,44 m)
- Hauteur 2 dans
Détails du produit
- Ampoule Inclus
- Matériau du tube En polycarbonate
- Type d’ampoule Fluorescent
- Tension 24 V
- Description Ballast interne
- Nombre de lumières 1
- Watts 18 W
- Quantité par paquet 1
- Marque PAS PAR POUCE
- Numéro de référence du fabricant 23TLP24VDC
- Lumens 1250
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TPI 23 23-TLP-24VDC "Tube Fluorescent résistant à l’eau clair w/interne Ballast - 24VDC polycarbo
699,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit