Prix : 139,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
IDEM ESL-SS(P) 232101 couvercle de remplacement W/Suaire & cadenas trous, 8" L x 6" W x 4 « H, SS
IDEM ESL-SS Standard Duty interrupteurs d’arrêt d’urgence ont été conçues pour fournir une protection robuste d’arrêt d’urgence pour "machines" ou convoyeurs exposés et sont adaptés pour une utilisation dans presque tous les secteurs de l’industrie. Acier inoxydable 316 (IP69K) peut être haute pression arrosée avec des détergents à haute température. Conformité aux ISO13850, EN60947-5-1 et EN60947-5-5. Un mécanisme de déclenchement de sécurité couvercle spécial signifie que les contacts de sécurité seront ouvre si le couvercle est enlevé. Bouton protection carénage versions avec trous de cadenas pour « Lock Off » dans des situations de maintenance. Option 2-couleur LED.
IDEM ESL-SS Standard Duty interrupteurs d’arrêt d’urgence ont été conçues pour fournir une protection robuste d’arrêt d’urgence pour "machines" ou convoyeurs exposés et sont adaptés pour une utilisation dans presque tous les secteurs de l’industrie. Acier inoxydable 316 (IP69K) peut être haute pression arrosée avec des détergents à haute température. Conformité aux ISO13850, EN60947-5-1 et EN60947-5-5. Un mécanisme de déclenchement de sécurité couvercle spécial signifie que les contacts de sécurité seront ouvre si le couvercle est enlevé. Bouton protection carénage versions avec trous de cadenas pour « Lock Off » dans des situations de maintenance. Option 2-couleur LED.
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Poids 2 lb (.91 kg)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
Détails du produit
- Type ESL-SS(P)
- Marque Idem
- Description Couvercle de remplacement W/Suaire & cadenas trous
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 232101
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
IDEM ESL-SS(P) 232101 couvercle de remplacement W/Suaire & cadenas trous, 8" L x 6" W x 4 « H, SS
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit