Prix : 479,95 $
Les clients ont également été consultés
✓ Traitement antibactérien
✓ La base en aluminium poli avec roulettes à tapis augmente la mobilité
Introduisez des sièges ultra-réglables dans votre espace de bureau avec le tabouret antibactérien réglable Interion® 8 voies. Ce tabouret permet un positionnement personnalisé pour un confort toute la journée et une productivité améliorée. Le rembourrage extra épais de 3-1/2 « sur le siège est doté d’un rembourrage en vinyle qui protège contre la croissance des moisissures et des bactéries. La conception profilée en cascade aide à réduire le stress sur les genoux de l’utilisateur et améliore la circulation des jambes. L’assise extra-large et le dossier profilé offrent un soutien lombaire, ce qui le rend idéal pour les bureaux commerciaux et diverses autres applications industrielles. Comprend des fonctions de réglage pneumatique de la hauteur du siège. Garantie limitée de 2 ans.
Accessoires disponibles:
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 19-1/2 po (49,53 cm)
- Base Base 5 étoiles
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Profondeur du siège 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur minimale du siège 24-3/4 po (62,87 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur du dos 20 in (50,8 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24-3/4 - 28-1/4 po
- Hauteur maximale du siège 28-1/4 po (71,76 cm)
- Diamètre de la roulette 2 in (5,08 cm)
- Largeur du siège 20 in (50,8 cm)
- Hauteur du siège 24-3/4 - 28-1/4 po
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Bureau tabouret
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Collection Traditionnel
- Description Tabouret de tâche de vinyle
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Caster Type Roues jumelées
- Numéro de référence du fabricant 250685BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : PAUL
Date de : Juin 15, 2020
-
Reviewer : JEFF
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
La chaise s’adapte à tous les besoins de laboratoire -
Reviewer : JAVIER
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
CONFORTABLE ET COOL -
Reviewer : TERRI
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ces chaises ont été choisies pour notre salle blanche en raison de leurs nombreuses caractéristiques. Ils sont confortables, faciles à garder propres et faciles à assembler. -
Reviewer : meule
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Une chaise confortable avec un bon soutien, surtout si l’on doit être dans la chaise pendant de longues périodes. Grande gamme de réglage de la hauteur pour tout poste de travail ou banc de travail. -
Reviewer : facture
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’aurais donné cette 5 étoiles si elle venait avec les accoudoirs, vous devez acheter séparé, mais une très bonne chaise -
Reviewer : Ken Kirkman
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le personnel aime la chaise et dis-le est l’un des meilleurs que nous avons commandé. Très confortable et bon support arrière -
Reviewer : M.
Date de : Septembre 15, 2011
Votre commentaire :
N’était pas au courant que la hauteur maximum est seulement 25". Il faut des selles plus élevé. Sinon, c’était une pièce solide, bien faite de meubles qui avaient un grand tissu (simili-cuir)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accoudoirs en T réglables Interion® (par paire)
Article nº : 744150
Pas encore évalué
119,95 $
1 039,00 $
Interion® bureau électrique réglable en hauteur, 48"W x 30"D, base grise W / noir
Article nº : 695779GY
Pas encore évalué
859,00 $
Interion® 60mm Casters, 5 Per Set
Article nº : RP2025
Pas encore évalué
19,50 $
Kit d'anneau ® Stool Interion
Article nº : 917156
Pas encore évalué
62,95 $
Interion® Tabouret en vinyle - 8 Way Réglable - Bleu
479,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange