Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
24" backless pivotant tabouret avec structure en Chrome et assise bleu
Le look rétro 50 ' s bar collection de selles est retour avec ajouté confort et design élégant. La collection Floridienne sont commerciaux made in USA de tabourets de bar et tout aussi idéal pour une utilisation à domicile.
Fonctionnalités
Le look rétro 50 ' s bar collection de selles est retour avec ajouté confort et design élégant. La collection Floridienne sont commerciaux made in USA de tabourets de bar et tout aussi idéal pour une utilisation à domicile.
Fonctionnalités
- Le modèle 1950 est le plus abordable, célèbre Richardson sièges pivotant tabouret de bar avec le look rétro des 50 ' s
- Construit pour une durabilité et confort
- Complète parfaitement n’importe quel bar, le comptoir, le restaurant ou le salon
- Caractéristiques boulonné construction unique-bague avec fourreau métallique épaisseur 1"
- Dispose d’un siège pivotant de degré 360 arrondie et rembourré
- Dispose 18 épaisseur de châssis acier chromé ou finition noire
- Plancher en nylon glisse disponible en finition noire ou grise
- Existe en H 24" tabouret de comptoir ou 30" tabouret de bar H
- La hauteur de l’anneau est 12" de l’atelier au centre de selles 30" H
- La hauteur de l’anneau est 11,5 %" depuis le sol au centre de selles 24" H
- Made in USA
Poids &Dimensions
- Largeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Plage de hauteur d’assise 24 - 24 pouces
- Hauteur maximale du siège 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 24 in (60,96 cm)
- Largeur du siège 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur du siège 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 16-3/4 po (42,55 cm)
- Base Pattue 4
- Profondeur du siège 14-1/4 po (36,2 cm)
- Hauteur minimale du siège 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Siège pivotant Oui
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Tabouret de hauteur de compteur
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de bar restaurant
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Sièges de Richardson
- Type de dossier Dos-nu
- Numéro de référence du fabricant 1950BLU-24
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Brenda
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Richardson, sièges pivotant tabouret - 24" H - bleu
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires