Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Combinaison auvent / amortisseur offre une résistance supérieure aux pluies et intempéries tout en vous offrant la possibilité de fermer complètement l’ouverture si nécessaire. L’armature de canal est profonde avec une bride de 4-1/1" 2" et épuisables degré 45 lame fixé à l’avant avec lames réglables avec joints en caoutchouc pour fermeture étanche dans le dos tout dans un cadre. Les lames arrière réglables sont exploités avec une vis de serrage et sont livrés en standards avec grillage sur le dos.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Ouverture brute 24W x 24H po
- Hauteur intérieure 23-1/2 po (59,69 cm)
- Vitesse maximale 1250 - Water Penetration ft/min
- Hauteur 23-1/2 po (59,69 cm)
- Zone libre 1,35 ft³
- Taille nominale 24 x 24 po
- Poids 22 lbs (10 kg)
- Largeur intérieure 23-1/2 po (59,69 cm)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Vertical
- Type Admission ou échappement
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ACL-F 24
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Combinaison évent/obturateur avec bride de 24 po, ACL-F 24
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit