Prix : 249,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armature à bride résistante porte persiennes fonctionnalité avec soudés et/ou jalonné des coins en onglet pour plus de solidité. Les lames sont inversées style V espacées sur environ 5/8" centres pour l’intimité maximale. Les volets peuvent être utilisés pour le transfert d’air par le biais de n’importe quel obstacle et sont idéales pour une utilisation avec 1-3/8" à 2-1/4" bois ou métal portes d’une épaisseur. Est livré en standard avec la couleur assortie #8 x ¾" tête de vis Phillips et 204-R1 clair finition anodisée.
MADE IN USA
MADE IN USA
Poids &Dimensions
- Profondeur 1-1/2 po (3,81 cm)
- Ouverture brute 24-1/2 x 12-1/2 in
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Zone libre 1,09 ft³
- Taille nominale 24 x 12 po
- Poids 5,5 lbs (2,5 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Emplacement de montage Vertical
- Type Transfert
- Marque Produits de climatisation
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ADL 24 x 12
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Grille d'aération pour porte, aluminium, 24 po x 12 po, ADL 24x12
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires