Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Jauge lourde résistante à l'impact 3004 aluminium. Le fond double-épais chauffe uniformément et élimine les points chauds. Surface lisse pour un nettoyage facile. 2 Jauge - 1/4" (.63 cm) d'épaisseur. Parfait pour une cuisson longue et lente. Une grande surface chauffante permet la cuisson des viandes et des légumes en quantités limitées de liquide. Solide en aluminium soudé gère pour la durabilité et facilite le nettoyage intérieur. Fabriqué en U.S.A. NSF Certified. 18 po de diamètre. Capacité de 24 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Diamètre 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
- Quantité par paquet 1
-
Description
Wear-Ever® Classic Select® Heavy Duty Aluminium Braziers
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 68224
- Capacité 24 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 24 Qt (18") Heavy Duty Brazier
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit