Prix initial : 1 009,00 $
Prix promotionnel: 804,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
The shop stand features a durable, all-welded 18 gauge x 1-1/2" square tubular steel frame for added rigidity. Il a une capacité de poids de 3000 lb. Les plaques de base soudées permettent l’ancrage du sol pour la stabilité. Ce modèle de tiroir /étagère dispose d’une étagère à hauteur fixe et d’un tiroir en érable de 12 po X 19-1/2 Po X 4 3/4 Po H, d’un plateau en érable de 1 à 3/4 po d’épaisseur et d’une finition en émail gris résistant aux rayures. Les roulettes de 4 pouces en option pour la mobilité réduisent la capacité à 1000 lb.
Poids &Dimensions
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 3000 lbs (1 363,64 kg)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 1
- Type d’arête Carré
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Construit-Rite
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant SD23C94-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Global Industrial™ Bell Earplugs, Contour, Corded, NRR 32 dB, 100 paires/boîte
Article nº : 708378
Pas encore évalué
42,95 $
Tiroir en rite construit, étagère, bord carré du bloc de boucherie, 24"L x 36"D x 36"H, gris
804,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires