Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les broches en porte-à-faux sont des membres du canal structurel qui sont boulonnés entre deux paires de montants pour assurer la stabilité latérale du système de rack. X-contreventement est utilisé pour augmenter la stabilité latérale des montants plus grands (15' à 20'). Les longueurs d’accolade sont mesurées de l’axe de la verticale à l’axe de la verticale suivante et sont vendues en ensembles plutôt qu’en pièces individuelles. La couleur standard d’accolade est grise. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 2000.
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Type Kit d’attelle
- Pour une utilisation avec Montants 16', 18' & 20'H
- Quantité par paquet 4
- Marque Global Industrial
- pays États-Unis
- Série 2000
- Numéro de référence du fabricant B1966730
- Devoir Moyen-lourd
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 35 » Cantilever Brace pour 192 », 216 », 288 » Uprights, 2000 Series, 4/Pack
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires