Prix : 369,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit de résines de polyéthylène à haute densité (HPDE) pressées sous haute pression pour former un seul composant dans la couleur Deep Blue. Ce matériau est imperméable à l’eau, non absorbant et a une surface auto-lubrification qui résiste aux marques de graffitis. La configuration contient un écran d’urinoir, 23 « L x 42 « H. Supports en aluminium continus. Les cloisons Bradmar® Solid Plastic (HDPE) de Bradley contiennent une garantie de 15 (15) ans.
Comprend
Comprend
- (1) 23X42" Écran urinoir
- (1) Kit matériel
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Marque Bradley
- Emplacement de montage Applique murale
- Description Écran d’urinoir
- Matériau Bradmar Plastique solide
- Numéro de référence du fabricant WHUS24-S203
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Standard hygiénique distributeur double rouleau, horizontale en acier inoxydable - 5224-000000
Article nº : B1960256
Pas encore évalué
46,95 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
83,95 $
Bradley Bradmar Solid Plastic 24 » x 42 » Écran d’urinoir, Bleu profond - WHUS24-S203
369,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires