Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Erie 24V généraliste normalement ouvert actionneur sans fin Switch AG23A020

Erie 24V généraliste normalement ouvert actionneur sans fin Switch AG23A020

Article nº : WBB850839

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 155,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Erie 24V généraliste normalement fermé actionneur sans fin Switch AG13A020

Erie 24V généraliste normalement fermé actionneur sans fin Switch AG13A020

Erie 120V généraliste normalement fermé actionneur sans fin Switch AG13B020

Erie 120V généraliste normalement fermé actionneur sans fin Switch AG13B020

Erie 24V normalement fermé vapeur actionneur sans fin Switch AG14A020

Erie 24V normalement fermé vapeur actionneur sans fin Switch AG14A020

Erie 1/2" sueur corps Steam de Valve, 2,5 CV VS2212

Erie 1/2" sueur corps Steam de Valve, 2,5 CV VS2212

Hydroniques vannes de Erie PopTop motorisé fournissent une installation simple, pratique et fiable pour une variété de chauffage et de refroidissement. L’installation est un jeu d’enfant avec enlèvement facile, une main ou d’engagement de l’actionneur au corps du robinet. Appuyez sur le bouton et le soulever. C’est aussi simple que cela. Made in USA.

  • Actionneur peut être facilement fixé après que le corps de la valve a été installé dans le système
  • Se monte rapidement et facilement sans avoir besoin de liens ou d’étalonnage
  • Température d’emploi : 32° 200° f
  • 18" conduit pour les actionneurs avec fin de course
  • Tension - Vac 24 50/60 Hz, Vac 110 Hz 50 et 120 Vac @ Hz 60, 230 Vac @ 50 Hz, Vac 240 Hz 60, 208 Vac @ 50/60 Hz., 277Hz Vac @50/60.
  • Jusqu'à 60 psi pression fermeture différentielle
  • Puissance absorbée watts 6.5, 7,5 va.
  • Signal - de commande marche/arrêt, position 2, le ressort de retour
  • Matériaux - plaque de base en acier inoxydable, couvercle en aluminium


Poids &Dimensions

  • Profondeur 2-3/4 po (6,99 cm)
  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Poids 1,08 lbs (.49 kg)

Détails du produit

  • Différentiel de pression lb/po2 60
  • Tension 24 V
  • Puissance en watts 6,5 W
  • Plage de contrôle de la température 32 à 200 ° F
  • Pour une utilisation avec VALVES DE VT
  • Watts 6,5 W
  • Marque Erie
  • Matériau Acier inoxydable
  • Numéro de référence du fabricant AG23A020
  • Couleur Argent
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
Erie 24V généraliste normalement ouvert actionneur sans fin Switch AG23A020

Erie 24V généraliste normalement ouvert actionneur sans fin Switch AG23A020

Article nº : WBB850839