5,30 $ ch.
Prix: 26,50 $ / Pkg de 5
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier TMX noir oxyde universel 118° point Jobber percer. 13/32"(. 4063") générales but HSS TMX Jobber foret noir oxyde 118° Point 3-7/8 » flûte x 5-1/4 » OAL 5/pack.
- Oxyde noir augmente la capacité de perceuses à conserver le liquide de refroidissement réduisant ainsi la puce soudure
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Flûte 3-3/4 po (9,53 cm)
- Équivalent décimal . 3906"
- Diamètre fractionnaire 25/64 po
Détails du produit
- pays Importation
- Type de flûte Standard
- Sens de rotation Main droite
- Style de forage Longueur de revendeurs
- Quantité par paquet 5
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 1050025
- Revêtement Oxyde noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
25/64" importation oxyde noir Jobber foret Hss 118 °, qté par paquet : 5
5,3 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit