Prix : 1 439,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le drain d’huile auto-évacuant robuste JohnDow de 25 gallons utilise la technologie « Auto-Check » qui élimine le risque de douche d’huile et rend la vidange automatique. Ce drain d’huile a un entonnoir centré étiré de 16 pouces de profondeur avec écran en métal déployé. La base pivotante de 360 degrés sur l’entonnoir facilite le positionnement de ce drain d’huile. De plus, le tuyau de décharge à déconnexion rapide de 6 pieds peut être fixé en permanence à un réservoir de stockage.
Caractéristiques :
Réservoir en acier d’une capacité de 25 gallons. La « technologie de vérification automatique » élimine le risque de douche d’huile et rend la vidange automatique Entonnoir décalé étiré de 16 po de profondeur avec écran en métal déployé. La base pivotante à 360 degrés sur l’entonnoir facilite le positionnement. Hauteur reglable de 50" à 70". Plateau moulé pour un rangement pratique des outils. Les roulettes robustes de 4 pouces offrent stabilité et mobilité. Le tuyau de décharge à déconnexion rapide de 6 ' peut être fixé en permanence à un réservoir de stockage. Le tube de visée intégré indique le niveau de fluide dans le réservoir
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 3
- Diamètre du tuyau 3/4 en
- Longueur du tuyau 8 pi (2,44 m)
Détails du produit
- Pression de service 10 LB/PO2
- Méthode d’évacuation Évacuation sous pression aérienne
- Marque John Dow Industries
- Description Drain d’huile auto-évacuant robuste
- LB/PO2 lb/po2 10
- Matériau Acier
- Capacité 25 gal (94,64 l)
- Numéro de référence du fabricant JDI-25HDC
- Taille de l’entonnoir 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
JohnDow Drain d’huile auto-évacuant robuste de 25 gallons - JDI-25HDC
1439,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit