Prix : 759,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces rebuts combinent une construction robuste, propre propre apparence et sécurité incendie. Ils sont idéales pour la visibilité élevée, élevée, à l’intérieur des zones de circulation ou à l’extérieur, et ils supportent des températures extrêmes. Poubelle boîtes disposent d’un couvercle simple vide attaché en permanence avec une porte étroite de gravité, matériel pour garantir et dissimuler des sacs à ordures, et une texture terminer ce séjour attrayant. Factory Mutual (FM) et California State Fire Marshal (CSFM) approuvé pour la sécurité incendie. Utilisation avec ou sans la doublure rigide robuste (modèle 501980).
Poids &Dimensions
- Largeur 18 in (45,72 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 22,6 lbs (10,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité 25 gal (94,64 l)
- Type Corbeille utilitaire
- Marque Rubbermaid
- Type de couvercle Couvercle dôme avec porte poussoir
- Série Maréchal®
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant FG817088BLA
- Forme Rond
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- FM approuvé Y
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Boomer
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
139,95 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
Gallon 25 Rubbermaid maréchal déchets récipients - noir
759,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires