Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
En matières de tuyau haute qualité pour une durabilité longue durée. Conduites d’eau d’entrée et de sortie avec raccords mâles de 1/2 » fixés à AC et raccords femelles NPT de 3/4 » aux extrémités. Supportera jusqu’à 150 lb de pression. Se fixe à circulation eau système y compris réfrigérées d’eau ou d’alimentation tour de refroidissement d’eau constante. Assemblé. La couleur est le noir. La taille est de 25 « L. Le diamètre du tube est de 1/2 ». Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec Toutes les unités refroidies à l'eau de la série Iceberg
- Marque KwiKool
- Description Jeu de ligne
- Assemblage requis Non
- Numéro de référence du fabricant KK-WLineSet-25
- Fonctionnalités MADE IN USA
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Kwikool® ensemble de lignes haute pression pour toutes les unités refroidies à l’eau de la série Iceberg
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit