Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Produit réel peut différer de l’image affichée
2,5 Motor230V arbre hp Thread
Article nº : WBB516520
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3154T-G, Phase 3, 1,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, ODP, 145JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3709T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 3600 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
Moteur de pompe de Baldor-Reliance, EJMM3710T-G, Phase 3, 7,5 HP, 230/460 Volts, 1800 tr/min, 60 HZ, TEFC, 213JM
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Nous vous recommandons également de changer le joint de la pompe avec un moteur neuf. Volts : 208-230 ampères : facteur de Service 12,6/11,4 : 1 Frame : 56J AG-Dimension : 13/1-16"
Poids &Dimensions
Largeur
11 in (27,94 cm)
Longueur
16 in (40,64 cm)
Hauteur
9,5 po (24,13 cm)
Détails du produit
Plage de tours/minute
3001-3600 rpm
Tension
208-230 V
Puissances en chevaux
2 1/2 HP
Is_Motor
Oui
TR/MIN
3450 rpm
Marque
A.O. Smith
Ampères à pleine charge
12,6/11,4 FLA
Moteur RPM 60 Hertz
3450 rpm
hertz
60 Hz
Numéro de référence du fabricant
UST1252
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
2,5 Motor230V arbre hp Thread
Article nº : WBB516520
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début