Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Poignées en aluminium soudé solide pour la durabilité et le nettoyage facile. Le haut double-épais résiste aux coups durs. Jauge lourde résistante à l'impact 3004 aluminium. Le fond double-épais chauffe uniformément et élimine les points chauds. Surface lisse pour un nettoyage facile. Couvertures plates et en forme de dôme disponibles. 2 Jauge - 1/4" (.63 cm) d'épaisseur. Conçu pour la préparation des stocks, des soupes et des liquides. La forme haute et étroite permet aux liquides de bouillonner à travers les aliments, en extrayant la saveur maximale. Solide en aluminium soudé gère pour la durabilité et facilite le nettoyage intérieur. Couvercles vendus séparément. Les pots de stock avec les robinets dehors sont nSF certifiés et ont la garantie à vie limitée. Les pots de stock avec des robinets ne sont pas certifiés NSF et ne sont pas couverts par la garantie de fierté de Jacob. 12 po de diamètre. Capacité de 25 quarts.
Poids &Dimensions
- Profondeur 13-1/8 po (33,34 cm)
- Diamètre 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Vollrath Vollrath
- Description Wear-Ever Classic Select Heavy-Duty Aluminum Stock Pot 25 Qt, 12 pouces de diamètre
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant 68624
- Capacité 25 qt
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® 25 Qt (12 ») Pot de stock lourd
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit