Prix : 4 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Design compact et puissant lève rapidement capacité nominale. 8" grandes roues en caoutchouc. Faible hauteur permet le levage de l’essieu ou de la suspension. Soupape de sécurité empêche une surcharge. Action hydraulique rapide deux vitesses air avance rapidement ram pour charger. Revêtement de ram empêche la rouille et prolonge la vie de jack. Ram de la puissance aérienne se rétracter. 3" extension incluse. Fabricant garantie limitée de deux ans.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur maximale 21 in (53,34 cm)
- Faible hauteur 8 in (20,32 cm)
- Poids 124 lbs (56,36 kg)
Détails du produit
- Marque Hein-Werner
- Quantité par paquet 1
- Description Jack G/3 de camion "adaptateur
- Numéro de référence du fabricant HW93735A
- Capacité 25 tonnes
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble de raccords à graisse prolube 43972, SAE, 80 pièces
Article nº : B2290349
Pas encore évalué
70,95 $
Ensemble de raccords de graissage prolube 43973, métrique, 80 pièces
Article nº : B2290350
Pas encore évalué
70,95 $
Adaptateur de volant moteur Omega - 40501
Article nº : B1145096
Pas encore évalué
199,95 $
Hein-Werner 25ton essieu Jack W / 3" Extension - HW93735A
4589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires