10,25 $ ch.
Prix: 123,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Éliminez virtuellement les dégâts d’expédition en utilisant 100 % de supports synthétiques avec de la mémoire. La conception sans métal permet de réduire les déchets d’enfouissement, est entièrement incinérable, et l’efficacité MERV 8 peut utilisé pour les points LEED. Le filtre est également doté d’une faible perte de charge et d’un cadre en carton recyclé de 100 %.
- Élimine pratiquement les dommages d'expédition.
- Aucun risque RoHS (métaux lourds).
- Filtre à air de remplacement, préfiltre.
- Mise à niveau à partir du filtre de panneau de fibre de verre.
Poids &Dimensions
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,19
- Largeur nominale 25 in (63,5 cm)
- Profondeur nominale 1 in (2,54 cm)
- Taille nominale 20 X 25 X 1 po
Détails du produit
- Type de média Fibre synthétique
- Pourcentage moyen d’arrestation 30-35
- Cadre En carton
- MERV 8
- Type Auto-pris en charge
- Quantité par paquet 12
- Marque Global Industrial
- Style Haute capacité
- Numéro de référence du fabricant B2318593
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à air plissé industriel™ mondial, 20 x 25 x 1 », MERV 8, haute capacité, autoportatif, qté par paquet : 12
10,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit