49,95 $ ch.
Prix: 299,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le filtre à air plissé est un ajustement parfait pour éliminer les irritants aéroportés dans les unités de CVC dans les bâtiments commerciaux, légers commerciaux et industriels. Les applications idéales comprennent les bureaux et les commerces de détail, la filtration industrielle, les logements unifamiliaux et multifamiliaux, les établissements gouvernementaux et d'éducation, et les applications de soins de santé des cabinets de médecins et des établissements de vie assistée aux hôpitaux. Agent antimicrobien supplémentaire appliqué aux médias pour empêcher la croissance de moule. Cette conception compacte permet une restriction minimale à la circulation de l'air tout en offrant une efficacité EXCEPTIONNELLEment élevée MERV 13. Gardez les bobines, les diffuseurs, les conduits et beaucoup plus propres tout en enlevant le pollen et les allergènes de l'espace occupé.
- Fournit des points vers la certification LEED.
- Une faible résistance au débit d'air réduit les coûts énergétiques.
- Élimine le besoin de rénovation pour atteindre haut.
- 100 % de médias synthétiques sont résistants à l'humidité et ne favoriseront pas la croissance biologique.
Poids &Dimensions
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur nominale 20 in (50,8 cm)
- Largeur 25 in (63,5 cm)
- Résistez à L’In. W.G. 300 FPM 0,34
- Largeur nominale 25 in (63,5 cm)
- Profondeur nominale 4 in (10,16 cm)
- Taille nominale 20 X 25 X 4 po
Détails du produit
- Type de média Fibre synthétique
- Pourcentage moyen d’arrestation 80-85
- Cadre En carton
- MERV 13
- Type Fil soutenu
- Quantité par paquet 6
- Marque Global Industrial
- Style Conforme LEED
- Numéro de référence du fabricant B2318889
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à air plissé industriel™ mondial, 20 x 25 x 4 », MERV 13, conforme LEED, qté par paquet : 6
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit