Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Fiable 2500SZ Direct Drive Machine à coudre Zig Zag haute vitesse

Fiable 2500SZ Direct Drive Machine à coudre Zig Zag haute vitesse

Article nº : WBC0049510

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 229,00 $

Quantité

Pour les démons de la vitesse qui ont besoin de plus de jus qu’une machine à coudre traditionnelle de style 20U, la 2500SZ est notre nouvelle machine à coudre en zig-zag à aiguille unique auto-huilée à grande vitesse. Avec sa vitesse de pointe de 2500 tr / min, il est parfait pour les coutures appliquées, décoratives, les toiles plus légères ou les synthétiques. Le 2500SZ est équipé de notre technologie avancée d’entraînement direct. L’entraînement direct élimine la courroie (il n’est donc jamais nécessaire de la remplacer) offre un contrôle de vitesse supérieur, positionne l’aiguille en position basse pour gagner du temps et permet même au novice de coudre comme un pro.

Poids &Dimensions

  • Largeur 22 dans
  • Hauteur 41 dans
  • Poids 190 lbs
  • Longueur 47 dans

Détails du produit

  • Nombre d’aiguilles 1
  • Marque Fiable
  • Tension 110 V
  • Dist_Part_Num 2500SZ
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Fiable 2500SZ Direct Drive Machine à coudre Zig Zag haute vitesse

Fiable 2500SZ Direct Drive Machine à coudre Zig Zag haute vitesse

Article nº : WBC0049510

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant