Prix : 349,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Les filtres de 500 mL sont dotés d’une membrane élargie de 90 mm de diamètre pour augmenter le débit et réduire les bouchons pour une filtration plus rapide
- Marques de graduations moulées faciles à lire sur le filtre du dessus de la bouteille
- Membrane imprimée audacieuse et facile à lire et taille des pores pour une identification facile
- Numéro de lot imprimé et date de péremption sur chaque dessus de bouteille
- La prise en charge améliorée des filtres permet d’accélérer les débits
- L’adaptateur de barbe de tuyau incliné s’adapte à trois diamètres de tuyau de taille et empêche le filtre de basculer
- La membrane en polyéthersulfone (PES) est destinée à un débit élevé et à faible liaison
- La membrane PES de 0,22 μm est le premier choix pour la filtration stérile des milieux de culture cellulaire
- Membrane PES de 0,45 μm idéale pour la clarification de la solution
- La membrane en nylon (PA) a une excellente compatibilité chimique et ne nécessite pas de pré-mouillage
- Les filtres de dessus de bouteille s’adaptent aux bouteilles de solution celltreat® ou à d’autres bouteilles de stockage de solution filetée standard de 45 mm
- Les filtres de dessus de bouteille n’incluent pas les bouteilles de solution
Poids &Dimensions
- Largeur 4
- Diamètre 75 mm
- Longueur 4
- Hauteur 3-7/8
Détails du produit
- Culture tissulaire traitée N
- Description Filtre à dessus de bouteille
- Capacité 250mL
- Stérile Y
- Type Filtre à dessus de bouteille
- Quantité par paquet 24
- Marque Produits scientifiques CELLTREAT
- Rétention 0,45µm
- Matériau En polystyrène
- Numéro de référence du fabricant 229732
- Couleur Effacer
- Diplômé Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Splash Guard, Grand, 4-1/2"L x 23-1/2"P x 18"H, Clair
Article nº : 732135
Pas encore évalué
149,95 $
FILTRE CELLTREAT® 250mL, matériau filtrant en nylon, 0,45μm, 75mm, stérile
349,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires