Prix : 96,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support de brochure de lettre à montage mural extérieur avec vis est spécialement conçu pour une utilisation extérieure-extérieure et est parfait pour contenir des magazines, des catalogues, des dépliants, des feuilles de vente, du papier à copier standard ou du matériel jusqu’à 9 « de large. Cette boîte de littérature est résistante aux intempéries PAS imperméable. La couverture articulée chevauche les côtés pour éloigner les éléments et préserver la littérature à l’intérieur. Il a une résistance élevée aux UV et ne jaunira pas et ne s’estompera pas au soleil ou par les intempéries. Le panneau avant du porte-brochure a une couleur non éblouissante givrée avec une lentille transparente en boîte pour l’exposition de la première page. Idéal pour distribuer des informations aux prospects, aux clients ou aux visiteurs. Ce porte-brochure est moulé par injection et comporte deux trous pré-percés à des fins de montage. Chaque boîte de documentation extérieure comprend deux vis de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 2
- Assemblage requis Non
- Matériau Acrylique
- Style Support mural
- Nombre de côtés 3
- Numéro de référence du fabricant 252960
- Couleur Effacer
- Nombre de poches 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Approved 252960 Clear Frosted Outdoor Full Sheet Brochure Holder for 8,5"x11 » Literature 2pk
96,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit