Prix : 179,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La vitrine de comptoir en acrylique occupe une petite quantité d’espace de comptoir et offre un endroit sûr pour stocker et présenter des articles de plus grande valeur. La construction acrylique claire est très durable et permet une visualisation facile du contenu tout en protégeant vos articles de la manipulation. Ces boîtes de verrouillage élégantes sont parfaites pour le merchandising d’une grande variété d’articles, y compris les bijoux, les huiles essentielles et CBD, les médicaments, les objets de collection, figurines, pièces de monnaie, et des souvenirs sportifs. Le boîtier est conçu avec une étagère centrale non amovible pour deux niveaux d’affichage. La porte articulée avant avec serrure et clé offre au propriétaire un accès facile aux articles. La vitrine de comptoir verrouillée inviolable est idéale pour les magasins de détail, les pharmacies, les entreprises, la maison ou les musées.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 12-1/4 po (31,12 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Assemblage requis Non
- Matériau Acrylique
- Style Plan de travail
- Nombre de côtés 4
- Numéro de référence du fabricant 255400
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Approved 255400, Vitrine verrouillée du comptoir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit