Prix : 469,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 469,95 $ ch.
- Achetez 6-10 445,95 $ ch.
- Acheter 11+ 429,95 $ ch.
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les quatre tiroirs de 26-1/2 pouces de profondeur, la largeur des lettres, les classeurs verticaux de qualité commerciale sont parfaits pour les bureaux professionnels, éducatifs ou personnels. Ces armoires présentent un design classique et sont construites avec des matériaux durables de haute qualité qui conviennent à une utilisation intensive. Navires entièrement assemblés et est prêt à accepter la largeur des lettres dossiers suspendus. Chaque tiroir comprend des lames à billes d’extension complète pour une action de tiroir lisse. Même entièrement chargés, ces tiroirs s’ouvrent facilement. Les fils de suiveur réglables maintiennent les fichiers debout. Les poignées en aluminium et le support d’étiquette sont durables et fonctionnels, ce qui facilite l’accès et l’étiquetage du contenu du tiroir. La serrure amovible de noyau incluse permet aux armoires d’être verrouillées de la même façon. Conçu pour répondre ou dépasser les normes de l’industrie ANSI/BIFMA en matière de performance et d’exécution. Fabriqué avec 28 % de contenu recyclé total. Soutenu par une garantie à vie limitée. Compatible TAA. Greenguard Gold certifié pour la qualité de l’air intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Hauteur 52 in (132,08 cm)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Type de handle Aluminium
- Type de construction Assemblé
- Type de taille de fichier Lettre
- Type de verrou Serrure unique
- Quantité par paquet EA
- Marque Hirsh Industries
- Matériau Acier
- Type de base Cadre
- Style Vertical
- Numéro de référence du fabricant 24066
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Durée de vie
Conformité et certifications
- Certifications Greenguard Gold, ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Open Plan Office Desk - 72"W x 24"D x 29"H - Haut de charbon de bois avec jambes noires
Article nº : 695591
Pas encore évalué
555,00 $
239,95 $
1 119,00 $
Hirsh Industries®26-1/2 » de profondeur 4-tiroir Armoire verticale de format lettre - Tonalité moyenne
469,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires