Prix : 10,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Exercices de cobalt sont conçus pour couper à travers les métaux extrêmement dur, y compris l’acier inoxydable. Aucun poinçon nécessaire, siècle 135 degré Quick Cut Points sont auto centrage et pénétrer plus vite avec moins de pression, ne pas marcher ou se promener à la surface de départ. Extrêmement résistant à la chaleur, doivent être utilisé et exploité en centrales qui ont une vitesse tr/min de 1 500 ou plus une efficacité maximale. Spécifications de NAS 907-J aérospatial.
Poids &Dimensions
- Diamètre fractionnaire 3/32 po
- Longueur de la flûte 2-1/4 po (5,72 cm)
Détails du produit
- Marque Foret de siècle & outil
- pays Made in USA
- Angle de pointe de forage 135 degrés
- Matériau Cobalt
- Finition Or
- Type de flûte Coupe rapide
- Numéro de référence du fabricant 26206
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle perceuse 26206 - foret de Cobalt - 135° - 3/32 x 2-1/4"
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit