Prix : 359,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
80/20 Panneau PVC expansé 2631-48X96, jaune
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Faible coût et léger
- Applications décoratives peuvent être conçues à l’aide de plusieurs de nos couleurs disponibles
- Stable jusqu'à 140°
- Bonne résistance chimique
- Découper les panneaux en plastique avec services 7150 ou 7155
Poids &Dimensions
- Taille de la feuille de stock 48 "x 96" +.500 - 0
Détails du produit
- Description Panneau de PVC expansé
- Type de finition Lisses
- Numéro de référence du fabricant 2631-48X96
- Couleur Jaune
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Barre à rainures profilée en T, 80 po, 80/20 1515-97 1-1/2 po X 1-1/2 po
Article nº : B797005
Pas encore évalué
219,95 $
Écrou encastré économique, BHSCS et encastrable, 80/20 3393 1/4-20 x 1/2 po
Article nº : B797417
Pas encore évalué
1,15 $
Écrou encastré économique 80/20 3382
Article nº : B797545
Pas encore évalué
0,58 $
80/20 Panneau PVC expansé 2631-48X96, jaune
359,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires