46,95 $ ch.
Prix: 563,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pour une utilisation dans toutes les applications commerciales résidentielles et légers. Réduit l’inventaire de camion. Construction de coque extérieure robuste avec revêtement époxy durable. micron 10 plissé élément composite est trois fois plus épais que les filtres standard pour une filtration plus profonde. Nominale 60 PSI pression de service maximale. Débit de taux 40 gal/h. E-Z sur l’auto centrage de raccord en acier. alliage d’aluminium de #380 top offre 50 % une plus grande résistance à la traction vs compétitive en fonte dessus. Precision construction moulé est considéré comme supérieure au moulage au sable traditionnel qui se traduit par des fuites de trou d’épingle. Convenant au B20. Remplace Gar-Ber R & M, Couronne 41436, Sid Harvey 264-91, Wix 24104, Westwood F100-10, buse garde 80000905. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-7/8 po (9,84 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Longueur 3-7/8 po (9,84 cm)
Détails du produit
- Type Spin-On
- Pour une utilisation avec Gar-Ber R & M, Couronne 41436, SH 264 Wix 91, Westwood F24104-100-10
- Marque Mitco
- Description Filtre à mazout
- Pression de service max 60 PSI psi
- Numéro de référence du fabricant 264-100 M
- Débit 40 GPH gal/h
- Comprend Spin-sur élément de remplacement seulement
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
MITCO 264-100 M Spin-On Oil Filter, élément de remplacement seulement, moins haut, qté par paquet : 12
46,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires