Prix : 1 069,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
JohnDow 27-Gallon Poly Oil Drain est un drain d’huile d’assistance de pompe robuste qui est léger et durable. La construction en polyéthylène pratiquement indestructible empêche les dommages accidentels aux véhicules et est conçue pour être utilisée avec la plupart des systèmes d’évacuation de pompe à membrane d’air.
Caractéristiques :
Système d’évacuation par gravité ou pompe
Coupleur mâle en option #HA-15242-00 pour l’évacuation de la pompe
Les roulettes pivotantes robustes de 4 pouces offrent stabilité et mobilité
Réglage positif de la hauteur de 45 » à 70 »
Réservoir en polyéthylène de 27 gallons
Poignée sur les quatre côtés pour une maniabilité facile
Entonnoir en acier décalé étiré de 16 po de profondeur avec écran en métal déployé
Le tube de vision de fluide intégré indique le niveau de fluide
440 sq.in. d’espace de poche d’outil pour clés filtrantes et outils de style « capuchon »
Plateaux à outils moulés pour un rangement pratique des outils
Les roulettes sont résistantes à l’huile et aux produits chimiques pour une durée de vie plus longue
Le verre de vision donne une indication rapide du niveau de fluide
Caractéristiques :
Poids &Dimensions
- Taille de la roue 4
Détails du produit
- Méthode d’évacuation Assistance à la pompe à huile usagée
- Marque John Dow Industries
- Description Vidange d’huile
- Matériau Plastique
- Capacité 27 gal (102,21 l)
- Numéro de référence du fabricant JDI-27GFD
- Taille de l’entonnoir 16
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Drain d’huile poly JohnDow de 27 gallons - JDI-GFD
1069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit