Prix : 50,95 $
Les clients ont également été consultés
- Die construction en métal coulé
- (2)6 » Fils de fil
- Type de verre de rupture
- Action unique
- Note de contact: 3 Amps, 30V AC, 60V DC
- La station de traction d’alarme incendie de série 270 s’adresse aux installations d’alarme incendie dans les écoles, les hôpitaux, les usines et les lieux industriels.
- Disponible en circuit ouvert et fermé et dispose d’une fonction de réinitialisation inviolible.
- Le corps moulé de la station est peint en rouge, avec des rayures d’argent peintes.
- Pour les tiges de verre de remplacement, commander catalogue n ° 270-GLR (pkg. de 20).
- La série 270 monte sur une boîte carrée de 4 " (72 mm) avec couvercle en plâtre à gang unique.
- Surface montée à l’aide de la boîte arrière moulée P-027193 ou de la boîte arrière en acier P-039250.
- Pour le montage résistant aux intempéries, commandez le catalogue No. STI-3150.
Détails du produit
- Circuit ouvert Oui
- Température de fonctionnement 32°F- 70°F
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 30V AC, 60V DC V
- Emplacement de montage Surface ou flush
- Humidité de fonctionnement 95 %
- Description Station d’alarme incendie
- Ampérage 3,0 A
- Marquage Alarme incendie
Conformité et certifications
- Certifications UL, CSFM
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Est-ce compatible pour 110 Volts? Combien de fils ?
Question posée par : Sanjaya, 21, 2018 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Sanjaya, malheureusement, cette unité n’est pas évalué pour 110V, il est évalué pour un jusqu’à 30V AC et a 2 fils. Nous recommandons le modèle numéro B790169: https://www.globalindustrial.com/p/safety/fire-gas-water-protection/Alarm-Initiating-Devices/270a-dpo-270-series-fire-alarm-station-double-pole-with-wire-leads. Il est évalué jusqu’à 125V. Nous espérons que cette aide.
-
Couverture de sauvetage aluminée Pac-Kit, 21-005
Article nº : B892456
Pas encore évalué
7,50 $
Edwards Signaling, K-270A-SPO, 270 Series Fire Alarm Station, Single Pole With Wire Leads
50,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires