Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cas de télescopage cas Design Corp 275 Omni adaptera votre salon affiche besoins d’expédition. Vous serez en mesure de garder votre salon fournitures protégées à votre salon. Cette mallette est parfaite pour les écrans de dessus de table et de panneaux non flexibles.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Polyéthylène TELESCOPIQUE panneau vitrine 100 Omni
- Poignée de transport
- sangles de 1-1/2"
- 8 "x 12" zone d’étiquette
- Acier
- Profilé en U
- bords renforcés sur le couvercle et le corps
- Colliers de serrage et de coins en acier
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 48"L x 36"L x 8"H
- Dimensions extérieures: 50"W x 38"D x 10"H
Poids &Dimensions
- Largeur 38 in (96,52 cm)
- Hauteur intérieure 8 in (20,32 cm)
- Longueur 50
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 55 lbs (25 kg)
- Longueur intérieure 48 in (121,92 cm)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
- Largeur intérieure 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type de moule Fabriqué en polyéthylène
- Assemblage requis Non
- Type de handle Poignée de transport
- Type de verrou Sangle avec boucle de dégagement de glissière
- Type Télescopage de vitrine de commerce
- Marque Design du boîtier
- Série Cas de Omni
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui sans mousse
- Numéro de référence du fabricant 275-48
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design 275 Omni Telescoping Case - Étui d’exposition, 48"L x 36"L x 8"H - Noir
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit