Prix : 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le cas de Omni télescopique 278 est une vitrine de commerce parfaite. Il adaptera votre salon affiche besoins d’expédition. Vous serez en mesure de garder votre salon fournitures protégées à votre salon. Cette mallette est parfaite pour les écrans de dessus de table et de panneaux non flexibles.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Moulé de télescopage cas d’expédition
- Construction en polyéthylène thermoformé
- Poids lourds
- Roues intégrées
- Sangles 1-1/2 » avec boucles en plastique
- 8 "x 12" zone d’étiquette
- Poignée en caoutchouc en acier
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 36"L x 20"L x 12"H
- Dimensions extérieures: 38"W x 22"D x 14"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-3/4 po
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 38
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 60 lbs (27,27 kg)
- Longueur intérieure 36 in (91,44 cm)
- Poids 25 lbs (11,36 kg)
- Largeur intérieure 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Télescopique cas d’expédition
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes sans mousse
- Type de roue Roller Blade
- Type de moule Polyéthylène formé sous vide
- Type de verrou Sangle avec boucle de dégagement de glissière
- Marque Design du boîtier
- Série EXPO II
- Numéro de référence du fabricant 278-36
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design 278 Expo II Telescoping Shipping Case - Boîte d’exposition, 36"L x 20"L x 12"H - Noir
559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit