Souvent achetés ensemble
Prix : 2 115,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La série 3108 est une des meilleures enceintes de LINIER® de Howard Kendall. Notre conception est emballée avec certaines des caractéristiques de support plus populaires pour un prix que pratiquement n’importe qui peut se permettre. Construit avec une profondeur 36", ce Cabinet de serveur LINIER® est adapté pour les serveurs réseau, batteries de secours, banques et autres gros appareils de réseau de commutation. Les caractéristiques du cabinet laser débouchures vous permettant d’installer des ventilateurs, lorsque amovibles fentes offrent de nombreuses options de routage de câble. Lorsque vous avez besoin d’une solution peu coûteuse regorgeant de fonctionnalités, la marque LINIER® offre grand !
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Comprend deux portes pleines de verrouillage
- Panneaux de côté verrouillage amovible
- 36" profondeur utilisable (aussi disponible avec une profondeur 24")
- capacité de poids de livres 1300 (détient 800 lb à roulettes)
- Comprend des niveleurs et roulettes préinstallés
- Comprend deux ensembles de style d’écrou cage réglable rails de montage
- Haut comprend débouchures laser amovible
- 19" EIA 310 J conforme
- Made in USA
- Garantie limitée de 5 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 37-3/4 po (95,89 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur utilisable 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 1300 . Stationary, 800 . on casters lbs
- Hauteur 54-1/4 po (137,8 cm)
- Poids 167 lbs (75,91 kg)
Détails du produit
- Espaces de rack 27U
- Assemblage requis Non
- Description BOUVILLONS® Server Cabinet
- Type Armoire Rack serveur
- Marque Kendall Howard
- Type de porte Porte d’entrée : Solide, arrière porte : solide
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 3108-3-001-27
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications TAA conforme
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
99,95 $
Kendall Howard™ 2U tablette ajustable 4-Point
Article nº : B655807
Pas encore évalué
249,95 $
499,95 $
Kendall Howard™ Fan Kit de montage, 115V / 78 CFM
Article nº : B655850
Pas encore évalué
75,95 $
Kendall Howard™ 27U BOUVILLONS® Server Cabinet - solide/solide portes - 36" profondeur
2115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires