Prix : 489,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 489,95 $ ch.
- Achetez 11-50 459,95 $ ch.
- Acheter 51+ 445,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Répond aux normes MUTCD. Light cone interne dispose de paramètres de 2 : constant et clignotant. Fonctionne avec 2 piles AAA (fournies) et endure 300 heures en clignotant mode et 120 heures en mode continu. 18" 28" Pack et cônes de Pop ont cône interne d’ampoule LED 1 et 30" Pack et cônes Pop ai 4 ampoules LED de cône interne. Construit avec du orange nylon imperméable à l’eau.
Poids &Dimensions
- Largeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Carré 14 dans²
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur de la bande réfléchissante 6"& 4"
Détails du produit
- Description Cône pliable
- Nombre de bandes réfléchissantes 2
- Type Cône pliable
- Quantité par paquet 5
- Marque Sécurité de Cortina
- Matériau Vinyle/Polycarbonate
- Bâches Salut intensité
- Numéro de référence du fabricant 03 501-03
- Couleur Orange
Conformité et certifications
- Certifications MUTCD
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
125,95 $
Cortina 28" Pack N Pop cône de signalisation pliables, Orange, Base en plastique, 5/Pack, 03-501-03
489,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires