Prix : 59,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Notre grattoir de sol en nylon est fait de nylon résistant et sans danger pour les aliments afin de promouvoir la sécurité alimentaire et la durabilité. Le grattoir de sol est disponible en six couleurs, y compris le noir, pour promouvoir les plans de codage couleur, ce qui pourrait réduire la possibilité de contamination croisée et de contact croisé dans les installations de production alimentaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 6-29/32 po (17,54 cm)
- Poids 0,65 lbs (.3 kg)
Détails du produit
- Description Grattoir de plancher en nylon
- Plage de température 410 ° F
- Marque Remco
- Matériau Nylon
- Numéro de référence du fabricant 29119
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Remco 29119 grattoir de plancher en nylon, noir
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit