Prix : 52,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La poignée en aluminium standard de Vikan est une partie importante des programmes de codage couleur et peut être utilisée avec tous les balais, raclettes et grattoirs. La poignée avec l’article ci-joint doit atteindre le menton de l’utilisateur pour prévenir les blessures professionnelles au dos.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur 51-13/64 po (130,06 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,08 lbs (.49 kg)
Détails du produit
- Description 51" poignée en aluminium
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Adhérence aluminium/polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 293566
- Couleur Brun
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 293566 51 » Poignée en aluminium, Marron
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit