Prix : 56,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La poignée de balai en aluminium standard de Vikan est une partie importante des programmes de codage des couleurs et peut être utilisée avec tous les balais, racleurs et grattoirs. La poignée avec l’article ci-joint doit atteindre le menton de l’utilisateur pour prévenir les blessures professionnelles au dos.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur 59-1/4 po (150,5 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,16 lbs (.53 kg)
Détails du produit
- Description 59" poignée en aluminium
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Adhérence aluminium/polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 29377
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 29377 59 » Poignée en aluminium, Orange
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit