Prix : 23,25 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le manche à balai en aluminium standard de Vikan est une partie importante des programmes de codage couleur et peut être utilisé avec tous les balais, raclettes et grattoirs. La poignée avec l’article ci-joint doit atteindre le menton de l’utilisateur pour prévenir les blessures professionnelles au dos.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Profondeur 57-1/2 po (146,05 cm)
- Hauteur 1 in (2,54 cm)
- Poids 0,73 lbs (.33 kg)
Détails du produit
- Description Poignée en aluminium de base de 59 po
- Plage de température 212 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Adhérence aluminium/polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 29594
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 29594 59 » Poignée en aluminium de base, Rouge
23,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit