Prix : 64,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La poignée a été optimisée pour le confort lors de l’utilisation. Fabriqué à partir de polypropylène résistant aux aliments et résistant aux produits chimiques, le matériau garantit qu’il peut être utilisé en toute sécurité dans une variété d’environnements. La conception hygiénique minimise le risque de contamination croisée et le rend facile à nettoyer et à entretenir. La longueur supplémentaire le rend plus confortable à utiliser pour les travailleurs plus grands et en fait un choix idéal pour le nettoyage des réservoirs ou des espaces difficiles d’accès entre les machines.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Profondeur 59-7/64 po (150,14 cm)
- Hauteur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Poids 1,05 lbs (.48 kg)
Détails du produit
- Description Poignée ultra hygiégiénaire de 59 »
- Plage de température 250 ° F
- Marque Vikan Vikan
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 29626
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Produit
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vikan 29626 59 » Ultra Poignée d’Hygiène, Jaune
64,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit