Prix : 5 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
WTF-série WORKTOP unités Versatile, modèles compacts (profonde de 29") avec l’acier inoxydable travaillent haut et congelé le stockage des produits alimentaires. Hauteur de travail * est 35 1/2 ". Construction robuste CONSTRUCTION CABINET comprend avant, côtés, portes et grille en acier inoxydable. Plan de travail est en acier inox avec dosseret amovible de 4". Meuble arrière et le dessous sont en acier galvanisé. Doublure intérieure est faite d’aluminium anodisé plus durable protection contre la corrosion. Thermomètre intérieur est standard. Armoires sont isolés avec isolation en polyuréthane expansé sur place d’épaisseur minimale de 2". Plans de travail sont 2 1/2 ". Portes sont montées au cabinet sur fermeture automatique, cartouche style charnières avec 120 ° restent ouvert caractéristique. Ouvertures de portes incluent faible puissance, radiateurs anti-condensation. Un joint magnétique de vinyle de type plug-in est attaché à chaque porte pour assurer l’étanchéité positive. Commode, profilée, tirer sur la poignée est faite d’aluminium anodisé noir. Aménagement intérieur comprend 2 fil d’acier époxy étagères derrière chaque porte, réglable par incréments de 1/2 pouce. Systèmes de réfrigération REFRIGERATION Forced air utilisent tube capillaire au compteur réfrigérant. Les températures sont détenus à zéro et inférieure. Fluide frigorigène utilisé est R404A. Dégivrage automatique est de série. Évaporateur automatique (non électriques) condensat est fourni. Unités électriques câblées en usine et prêt pour le raccordement à une phase 115/60/1, 15 ampères dédié. 8' long ensemble cordon et fiche inclus.
Poids &Dimensions
- Profondeur 37-1/4 po (94,62 cm)
- Hauteur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Profondeur du compartiment 25 in (63,5 cm)
- Largeur du compartiment 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 78-1/4 po (198,76 cm)
- Poids 166 lbs (75,45 kg)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Congélateur de plan de travail
- Nombre de tablettes 2
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Capacité 7,25 pi³ (0,21 pi³.m)
- Ampérage 10,4 A
- Nombre de portes 3
- Type Pass through
- Quantité par paquet 1
- Marque Beverage Air
- Série WTF
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant WTF27AHC
- Couleur Acier inoxydable
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Boisson Air® WTF27AHC 29" D Worktop congélateur préparation série Food, 27" W
5939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit