8,50 $ ch.
Prix: 85,00 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
2A Flap Wheel 1" x 1" x 1/4"-20 240 Grit Aluminum Oxide - Abrasifs Unies - Sait 71014
Grain de corindon Premium - usage général. Excellent pour le nettoyage, le décapage, le polissage, le mélange. Résine sur construction de résine pour une forte liaison résistant à la chaleur et l’humidité. Structure de grain serré pour enlever la matière plus. Le support égyptien de tissu égyptien de haute qualité fournit la durabilité supérieure
Grain de corindon Premium - usage général. Excellent pour le nettoyage, le décapage, le polissage, le mélange. Résine sur construction de résine pour une forte liaison résistant à la chaleur et l’humidité. Structure de grain serré pour enlever la matière plus. Le support égyptien de tissu égyptien de haute qualité fournit la durabilité supérieure
Poids &Dimensions
- Diamètre de queue 1/4-20 po
- Largeur 1 dans
- Diamètre 1 dans
- Poids de support X
Détails du produit
- Compatibilité de l’outil Die Grinder
- Type de collage Résine
- Matériau abrasif Oxyde d’aluminium
- Pour une utilisation avec & En métal bois
- Grit 240
- Grade Très Fine
- UPC 699053710143
- Marque Abrasifs-Sait unie
- Série 2A
- T/mn maximum 25 000 tr/min
- Matériel de sauvegarde Coton
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
2A Flap Wheel 1" x 1" x 1/4"-20 240 Grit Aluminum Oxide - United Abrasives - Sait 71014, qté par paquet : 10
8,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit