Prix : 2 129,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces supports de stockage cantilever combler le vide entre les unités de camionnettes et poids lourds. Acier de calibre épais offre une capacité plus élevée. Bras de support cantilever ajuster sur 3" centres. Finition émail gris. Commandez deux montants par unité de démarrage, un par unité add-on. Made in USA.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 2000. Vendu en tant que montant simple.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 2000. Vendu en tant que montant simple.
Poids &Dimensions
- Profondeur 107 in (271,78 cm)
- Largeur 6-3/8 po (16,19 cm)
- Hauteur 216 in (548,64 cm)
- Capacité de poids 16400 lbs (7 454,55 kg)
- Longueur de bras compatible 42 &48 pouces
Détails du produit
- pays États-Unis
- Devoir Moyen-lourd
- Type Position verticale
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série 2000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 2
- Numéro de référence du fabricant B1966686
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Face Cantilever Upright, 107"Dx216"H, série 2000, vendu par chaque
2129,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires