Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ken forge 2E-MACH - Embout à rotule - Usiné & noir oxidé - C1030-1035 - 5/16-18 x 6 po
Drop en acier au carbone forgé
ASTM A521, classe CA
Entièrement filetée : UNC-2 a, dernière full thread pour avoir un minimum de 1/4" loin de tête
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Diamètre extérieur de la tête : +.060/-.030
Épaisseur de la tête : +.010/-.010
Trou n° : +. 010 /-0
Drop en acier au carbone forgé
ASTM A521, classe CA
Entièrement filetée : UNC-2 a, dernière full thread pour avoir un minimum de 1/4" loin de tête
Centre de le œil à la fin : +. 060 /-0
Diamètre extérieur de la tête : +.060/-.030
Épaisseur de la tête : +.010/-.010
Trou n° : +. 010 /-0
Poids &Dimensions
- Diamètre de la tige et filetage 5/16-18
- Dimension intérieure du trou 5/16 po
- Centre de le œil à la fin 6 po
- Diamètre de la face 5/8 en
- Épaisseur de la tête 5/16 po
Détails du produit
- Type Usiné & noir oxidé
- Dimension extérieure de la tête 43/64 po
- Marque Ken Forging
- pays Made in USA
- Style Fileté
- Numéro de référence du fabricant 2E-MACH
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ken forge 2E-MACH - extrémité de la tige - usiné & noir oxidé - C1030-1035 - 5/16-18 x 6 "- Made In USA
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit