Prix : 129,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les bras en porte-à-faux sont au cœur du système de rack. Une sélection appropriée peut faire ou rompre un plan de stockage réussi. Les bras en porte-à-faux sont soit dans des bras droits (généralement utilisés pour stocker des charges stables telles que du bois d’œuvre, des tôles d’acier, des cartons et des patins) et des bras inclinés (pour les objets cylindriques ou les charges qui ont tendance à rouler vers l’avant). Les bras peuvent être ajustés sur des centres de 3 » de haut en bas de la verticale et sont disponibles en longueurs à 60 » dans une variété de capacités. Le gardien de goupille de cheveux permet l’ajustabilité instantanée et est facilement inséré et enlevé pour l’ajustement de la hauteur de bras. Les bras inclinés ont un pas de 20° ou environ 4,36 » par pied. La couleur standard du bras est grise. Fabriqué aux États-Unis. Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ série 2000.
Poids &Dimensions
- Longueur du bras 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 700 lbs (318,18 kg)
Détails du produit
- pays États-Unis
- Capacité du bras 700 lbs (318,18 kg)
- Devoir Moyen-lourd
- Type Bras
- Marque Global Industrial
- Série 2000
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant B1966713
- Type de bras Bras incliné
Garantie
- Garantie 2 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 42 » Cantilever Inclined Arm, 700 Lb Cap., For 2000 Series
129,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires