Prix : 36,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gardez votre cygne et les remorques de la cinquième roue en sécurité avec le verrou King Pin de produits acheteurs. Construit en acier moulé dur, le verrou s’adapte au-dessus de la goupille de roi et sécurise avec une clef. L’installation rapide le rend idéal pour toutes les remorques avec des épingles de 2 in. King.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Aide à dissuader le vol en verrouillant la goupille de roi.
- Rapide et facile à utiliser.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-2/7 po (10,89 cm)
- Longueur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 3-2/5 po (8,64 cm)
- Taille 2 po
- Poids 3,215 lbs (1,46 kg)
Détails du produit
- Description Goupille de roi
- Type King Pin Lock
- Pour une utilisation avec Semi-remorques, remorques à sellette
- Marque Buyers Products
- Matériau Fonte d’acier
- Style Standard
- Finition Zinc plaqué
- Numéro de référence du fabricant KPL200
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits 2" King Pin Lock - KPL200
36,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires