Prix : 47,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le crochet de remorquage monté récepteur des acheteurs produits est idéal pour le traitement de récupération remorquage et est évalué à 10 000 lbs. Le crochet s’intègre dans n’importe quel avant ou arrière po 2 monté sur tube de réception. Il a une finition laquée noire pour résister à la rouille et la corrosion.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Gère la récupération remorquage et est évalué à 10 000 lb.
- Correspond à 2" tubes de récepteur.
- Résistant à la corrosion noir poudre-enduit de finition.
Poids &Dimensions
- Profondeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Largeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Taille du récepteur 2 po
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Capacité de poids 10000 lbs (4 545,45 kg)
- Taille 2 po
- Poids 4,65 lbs (2,11 kg)
Détails du produit
- Description Crochet de remorquage monté de récepteur
- Type Récepteur monté
- Pour une utilisation avec Récupération de remorquage
- Marque Buyers Products
- Matériau Acier au carbone
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant RM10H
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Acheteurs produits noir Tube récepteur 1-1/4" I.D. x 6" Long - RT1251206
Article nº : B2276177
Pas encore évalué
23,75 $
Acheteurs produits 2" crochet de remorquage monté récepteur - 10 000 lb - RM10H
47,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires