2,18 $ ch.
Prix: 21,80 $ / Pkg de 10
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Haute vitesse acier TMX noir oxyde universel 118° point Jobber percer. 13/64"(. 2031") générales but HSS TMX Jobber foret noir oxyde 118° Point 2-7/16 » flûte x 3-5/8 » OAL 10/pack.
- Oxyde noir augmente la capacité de perceuses à conserver le liquide de refroidissement réduisant ainsi la puce soudure
Poids &Dimensions
- Longueur de la flûte 2-5/16 po (5,87 cm)
- Longueur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Flûte 2-5/16 po (5,87 cm)
- Équivalent décimal . 1875"
- Diamètre fractionnaire 3/16 po
Détails du produit
- pays Importation
- Type de flûte Standard
- Sens de rotation Main droite
- Style de forage Longueur de revendeurs
- Quantité par paquet 10
- Matériau HSS
- Angle de pointe de forage 118 degrés
- Finition Oxyde noir
- Numéro de référence du fabricant 1050012
- Revêtement Oxyde noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
3/16" importation oxyde noir Jobber foret Hss 118 °, qté par paquet : 10
2,18 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit