Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les valves pilotes solénoïdes pneumatiques de la série 01VS d’Aignep USA fournissent une solution de contrôle de haute qualité pour vos cylindres, composants et opérations pneumatiques. Offertes dans toutes les tensions communes de 12VDC jusqu’à 220VAC, ces vannes sont offertes dans des paquets combo pratiques qui incluent la valve, solénoïde et connecteur. Les actions disponibles sont 3/2, 5/2 et 5/3, ces dernières offertes dans les centres fermés, sous pression et ouverts. Les tailles de port sont offertes en fils NPT et BSPP 1/8, 1/4 et 1/2 pouces. Les débits sont de 740 NL/min pour les ports de 1/8 po, de 1200 NL/min pour les ports de 1/4 po et de 5000 NL/min pour les ports de 1/2 po. Toutes les valves fonctionnent jusqu’à 145 psi pression de travail, avec 14,5 psi de pression de base nécessaire pour les valves bistables et 29 psi de pression de base nécessaire pour actionner les valves monostables. Les joints sont faits de NBR durable et permettent aux vannes de fonctionner entre 14 et 140 degrés F. Le corps est composé d’aluminium anodisé et peint, où la bobine est en acier plaqué nickel chimique.
Poids &Dimensions
- Taille de port 1/2 en
Détails du produit
- Type Position de port 3 2
- Fermeture NBR
- Marque Aignep Etats-Unis
- Plage de pression 14,5 -145 PSI psi
- Thread Type BSPP
- Description Valve de bobine de pilote pneumatique
- Matériau Bobine plaquée en aluminium Body/Chem-Treated Nickel
- Numéro de référence du fabricant 01VS03NO050602
- Plage de température 14 - 140 °F
- Max PSI lb/po2 145
Conformité et certifications
- Certifications REACH, RoHS, ISO 9001
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Aignep USA 3/2 Open G 1/2 Mono Solenoid Valve, Pilot Spr Return, 220V AC/5VA Coil, LED Connection
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit