Prix : 26,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
3/4 tuyau pare-chocs pour série 7000/8000/D8000/80000/GC7000/F7000/F80000/L7000/DGM
Pare-chocs de tuyau réglable sont solides en caoutchouc moulé, assurant une longue vie et antidérapante grip. Tuyau pare-chocs permettent la longueur désirée de tuyau à être conservé en permanence à l’extérieur de la bobine. Pare-chocs de tuyau sont inclus sur les rouleaux achetés avec tuyau. Bobines achetées sans tuyau n’incluent pas le pare-chocs de tuyau. Lors de la commande, conseiller le numéro de pièce, modèle de la bobine et le tuyau ø int. et ext.
Pare-chocs de tuyau réglable sont solides en caoutchouc moulé, assurant une longue vie et antidérapante grip. Tuyau pare-chocs permettent la longueur désirée de tuyau à être conservé en permanence à l’extérieur de la bobine. Pare-chocs de tuyau sont inclus sur les rouleaux achetés avec tuyau. Bobines achetées sans tuyau n’incluent pas le pare-chocs de tuyau. Lors de la commande, conseiller le numéro de pièce, modèle de la bobine et le tuyau ø int. et ext.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-1/4 po (3,18 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 0,32 lbs (.15 kg)
- Longueur 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Pare-chocs de tuyau
- Marque Reelcraft
- Matériau Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant 3-HR1004-3
- Couleur Noir
- ID de tuyau 3/4 po
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Reelcraft 3-HR1004-3 pare-chocs 3/4" ID (7000/8000/D8000/80000/GC7000/F7000/F80000/L7000/DGM série)
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires