Prix : 149,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La vanne est une vanne qui s’ouvre en soulevant un gate/coin rond ou rectangulaire hors du passage du fluide. Lorsque complètement ouvert, la vanne typique n’a aucune obstruction dans la voie d’acheminement, donc les robinets-vannes sont souvent utilisés lorsqu’un flux linéaire du fluide et de restriction minimale est requise. Les visages de porte peuvent constituer une forme de coin ou ils peuvent être parallèles. Robinets-vannes sont principalement utilisés pour autoriser ou empêcher l’écoulement de liquides et ne doit pas être utilisés pour la régulation de débit, sauf s’ils sont spécialement conçus à cet effet
Poids &Dimensions
- Longueur 2-3/8 po (6,03 cm)
- Taille 3/4 en
Détails du produit
- Plage de température 0 à 350 ° F
- Style de connexion FNPT
- Quantité par paquet 20
- Marque YIH
- LB/PO2 lb/po2 200
- Type de raccord Robinet-vanne
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant VGT102-12
- Type de vanne Porte
- Point d’origine Importation
- Classe 200
Conformité et certifications
- Conforme sans plomb Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vanne en acier inoxydable de 2 po - 200 lb/po2
Article nº : B1874940
Pas encore évalué
409,95 $
Vanne en acier inoxydable de 3/4 po - 200 lb/po2
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires